Eriks
BAHCO

BAHCO Verstellbarer einmaulschluessel 13X110mm / 4"

  • ERIKS:23929241
  • Hersteller:8069
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,83 €/ Stückexkl. MwSt

26,71 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
80
Typ
Adjustable Wrench
Länge
110 mm
Max. Schlüsselweite
13 mm
Gewicht
60 g
Set-Ausführung
Nein
Material
Hochleistungs-Stahllegierung, phosphatiert
Länge
4 in
Geprüft nach ISO 6787
Ja
Oberflächenschutz
Phosphatiert
Gewicht
60