22,38 €/ Stückexkl. MwSt
26,18 €inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 80 |
Typ | Adjustable Wrench |
Länge | 110 mm |
Max. Schlüsselweite | 13 mm |
Gewicht | 60 g |
Set-Ausführung | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Länge | 4 in |
Geprüft nach ISO 6787 | Ja |
Oberflächenschutz | Phosphatiert |
Gewicht | 60 |