Eriks
BAHCO

BAHCO Verstellbarer einmaulschluessel 1000V 20X165mm / 6"

  • ERIKS:12143558
  • Hersteller:8070V
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,68 €/ Stückexkl. MwSt

42,92 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Länge
165 mm
Max. Schlüsselweite
20 mm
VDE geprüft
Ja