34,77 €/ Stückexkl. MwSt
40,68 €inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 9029 |
Typ | Adjustable Wrench |
Länge | 170 mm |
Max. Schlüsselweite | 32 mm |
Gewicht | 196 g |
Set-Ausführung | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Länge | 6 in |
Geprüft nach ISO 6787 | Ja |
Oberflächenschutz | Phosphatiert |
Gewicht | 196 |