24,05 €/ Stückexkl. MwSt
28,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 897 |
Typ | Square Drive to Socket decreasing Adaptor |
Anschlussmaß | 3/4 in |
Reduzierung auf | 1/2 |
Gewicht | 260 g |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Ausführung Werkzeugseite | Außenvierkant |
Anschlussmaß Werkzeugseite | 3/4 |
Anschlussmaß Werkzeugseite | 0.75 in |
Ausführung Steckschlüsselseite | Innenvierkant |
Anschlussmaß Steckschlüsselseite | 0.5 in |
Länge | 58 mm |
Oberflächenbehandlung | Hochglanzpoliert |