Eriks
BAHCO

BAHCO VDE-isolierter Schraubendrehersatz, ERGO Serie, Set von 12, Hochleistungslegierter Stahl

  • ERIKS:14296955
  • Hersteller:BE-9878SL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

89,55 €/ Stückexkl. MwSt

104,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
ERGO
Typ
VDE Insulated Screwdriver Set
Set-Ausführung
0,4 x 2,5 x 75, 0,5 x 3,0 x 75, 0,5 x 3,5 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, PH1 x 80, PH2 x 100, PZ1 x 80, PZ2 x 100, T10 x 100, Plus-Minus 5,0/PH1 und 6,0/PH2 VDE isolierter Schraubendrehersatz
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
12
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Karton
Gewicht
0.9 kg