24,52 €/ Satzexkl. MwSt
28,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | BahcoFit |
Typ | VDE Insulated Screwdriver Set |
Set-Ausführung | 0,5 x 3,0 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, PH1 x 80, PH2 x 100 BahcoFit VDE isolierter Schlitz- und Kreuzschlitz-Schraubendrehersatz |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 5 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Verpackung | Karton |
Gewicht | 0.45 kg |
Höhe | 38 mm |
Länge | 365 mm |
Breite | 175 mm |