55,47 €/ Stückexkl. MwSt
64,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | ERGO |
Typ | VDE Insulated Slotted and Pozidriv Screwdriver Set |
Set-Ausführung | 0,4 x 2,5 x 75, 0,5 x 3,0 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, PZ0 x 75, PZ2 x 100, PZ3 x 150 VDE-isolierter Schraubendrehersatz |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 7 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Verpackung | Karton |
Gewicht | 0.53 kg |
Höhe | 38 mm |
Länge | 365 mm |
Breite | 220 mm |