Eriks
BAHCO

BAHCO Universal-Werkzeugsatz, Set von 32

  • ERIKS:14203110
  • Hersteller:983000320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

506,24 €/ Stückexkl. MwSt

592,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
General Purpose Toolkit
Set-Ausführung
4750RC01,2101D160IP,224D,2630D180,2430D160IP,8071CIP,6M/8C,48320,541D180,2951180,B191.030.075,B191.040.100,B190.065.125,B190.100.200,B192.001.100,B192.002.125, SC127, 2820EF2, BE-9777, MTB-3-16 Kunststoffkoffer Universal-Werkzeugsatz
Gesamtzahl der Werkzeuge
32
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Koffer
Gewicht
7.3 kg
Höhe
162 mm
Länge
435 mm
Breite
380 mm