30,89 €/ Stückexkl. MwSt
36,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | ERGO |
Typ | Torx Screwdriver Set |
Set-Ausführung | TORX-Schraubendreher-Satz T10, T15, T20, T25, T30 |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 5 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Verpackung | Karton |
Gewicht | 0.355 kg |
Typ | TORX-Schraubendreher-Set |
Höhe | 38 mm |
Länge | 365 mm |
Breite | 175 mm |