Eriks
BAHCO

BAHCO TORX-Schraubendreher-Set, 903T Serie, Set von 6

  • ERIKS:11871675
  • Hersteller:903T-2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

57,03 €/ Stückexkl. MwSt

66,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
903T
Typ
Torx Screwdriver Set
Set-Ausführung
T10, T15, T20, T25, T30, T40 TORX Schraubendreher-Satz
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Torx-Schraubendreher
6
Verpackung
Blister
Gewicht
0.854 kg
Typ
TORX-Schraubendreher-Set
Höhe
40 mm
Länge
347 mm
Breite
240 mm