Eriks
BAHCO

BAHCO TERUGSLAGVRIJE HAMER 50MM

  • ERIKS:13418470
  • Hersteller:3625AR-50
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

49,40 €/ Stückexkl. MwSt

57,80 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
3625AR
Typ
Anti Rebound Hammer
Gewicht
1430 g
Durchmesser
50 mm
Länge
355 mm
Material Stiel
Holz
Rückschlagfrei
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Material
PUR (Polyurethan)
Ausführung
Sonstige
Antimagnetisch
Nein