14,27 €/ Stückexkl. MwSt
16,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 4750 |
Typ | Vertical Mobile Phone Holder |
Set-Ausführung | Vertikale Handyhalterung 75 mm x 60 mm x 150 mm |
Material | Polyester |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Gewicht | 0.1 kg |
Höhe | 170 mm |
Länge | 100 mm |
Breite | 35 mm |