Eriks
BAHCO

BAHCO TAHBE-8620S SCHRDR ERGO PH2 VDE TAH tbv werken op hoogte

  • ERIKS:14265504
  • Hersteller:TAHBE-8620S
Image 1
  • Für Kreuzschlitzschrauben
  • Für Arbeiten an stromführenden Geräten, bis zu 1000 V
  • Spitze mit Phosphatierung
  • Drei-Komponenten-Griff, entwickelt nach dem wissenschaftlichen ERGO™-Verfahren
  • Weiches Material mit gerippter Oberfläche für besseren Halt und höhere Kraftübertragung
  • Flache Oberfläche verhindert Abrollen
  • Klinge aus hochlegiertem Qualitätsstahl
  • Normen: ISO 8764, IEC 60900, VDE-Zertifikat
  • Geeignet für Arbeiten in der Höhe
  • Permanente Drahtschlaufe aus Kevlargewebe gewährleistet Ergonomie und volle Funktionalität für den Anwender
  • Für Arbeiten an stromführenden Geräten, bis zu 1000 V
  • Drei-Komponenten-Griff für maximalen Benutzerkomfort
  • Unauslöschliche Farbcodierung an beiden Enden des Griffs für die einfache Auswahl des richtigen Schraubendrehers
  • In Übereinstimmung mit den DROPS Best Practices
Zur Liste hinzufügen

21,84 €/ Stückexkl. MwSt

25,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO