Eriks
BAHCO

BAHCO TAHBE-8040S Schrdraaier ERGO GL VDE TAH tbv werken op hoogte

  • ERIKS:14265343
  • Hersteller:TAHBE-8040S
Image 1
  • Für Schlitzschrauben
  • Für Arbeiten an stromführenden Geräten, bis zu 1000 V
  • Spitze mit Phosphatierung
  • Drei-Komponenten-Griff, entwickelt nach dem wissenschaftlichen ERGO™-Verfahren
  • Weiches Material mit gerippter Oberfläche für besseren Halt und höhere Kraftübertragung
  • Flache Oberfläche verhindert Abrollen
  • Klinge aus hochlegiertem Qualitätsstahl
  • Normen: ISO 2380/DIN 5264, IEC 60900, VDE-Zertifikat
  • Geeignet für Arbeiten in der Höhe
  • Permanente Drahtschlaufe aus Kevlargewebe gewährleistet Ergonomie und volle Funktionalität für den Anwender
  • Für Arbeiten an stromführenden Geräten, bis zu 1000 V
  • Drei-Komponenten-Griff für maximalen Benutzerkomfort
  • Unauslöschliche Farbcodierung an beiden Enden des Griffs für die einfache Auswahl des richtigen Schraubendrehers
  • In Übereinstimmung mit den DROPS Best Practices
Zur Liste hinzufügen

18,24 €/ Stückexkl. MwSt

21,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO