Eriks
BAHCO

BAHCO TAH16BM/22 Steckschlüsselsatz 1/2 MM 22D tbv werken op hoogte

  • ERIKS:14265226
  • Hersteller:TAH16BM/22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Steckschlüsselsatz, Vierkantanschluss, für Arbeiten in der Höhe
  • ½"TAH Steckschlüssel-Einsätze in Standardlängen von 10 bis 32 mm, ½" TAH Birne Typ Umschaltknarre, 1/2 "TAH Verlängerungen, ½" TAH Universalverbinder, TAH abnehmbarer Sicherheitsstift
  • Doppelwandiger Koffer mit Schaumstoffeinlage
  • Zertifizierte TAH-Lösung
  • Farbcodierung mit maximalem Gewicht zur korrekten Zuordnung der Kabel
  • Gemäß den DROPS Best Practices
Zur Liste hinzufügen

406,81 €/ Stückexkl. MwSt

475,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm