Eriks
BAHCO

BAHCO Stufenbohrer Typ Nr. 229-SD

  • ERIKS:23928928
  • Hersteller:229-SD
Image 1
Type 229-SD
Zum Bohren von Löchern in dünne Metallbleche.
Titan-Nitrid beschichteter Stufenbohrer mit spezieller Oberflächenhärte, die eine 4 bis 5
mal längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Bohrern gewährleistet.
Wirkt reibungsmindernd, dadurch geringere Aufhitzung sowie selbst-schmierend.
Bohrlöcher von 4 - 22 mm mit 2 mm Stufen
Zur Liste hinzufügen

57,74 €/ Stückexkl. MwSt

67,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Stufenbohrer