Eriks
BAHCO

BAHCO Stufenbohrer Typ Nr. 228-SD

  • ERIKS:23928927
  • Hersteller:228-SD
Image 1
Type 228-SD
Zum Bohren von Löchern in dünne Metallbleche.
Titan-Nitrid beschichteter Stufenbohrer mit spezieller Oberflächenhärte, die eine 4 bis 5
mal längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Bohrern gewährleistet.
Wirkt reibungsmindernd, dadurch geringere Aufhitzung sowie selbst-schmierend.
Bohrlöcher von 4 - 12 mm mit 1 mm Stufen Aufnahme 1/4” (6 mm).
Zur Liste hinzufügen

51,08 €/ Stückexkl. MwSt

59,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Stufenbohrer