Eriks
BAHCO

BAHCO Stubby Schlitzschraubendreher 6,5mm

  • ERIKS:23079986
  • Hersteller:BE-8355
Image 1
Schraubendreher, entwickelt nach dem wissenschaftlichen ERGO-Prozess
Schraubendreher für Schlitzschrauben, kurzes Modell für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Handgriff: 3-Komponenten-Griff, für maximalen Benutzerkomfort und maximale Kraftübertragung
Unverwischbarer Farbcode an beiden Griffenden erleichtert die Auswahl des richtigen Schraubendrehers
Klinge: hochlegierter Qualitätsstahl
Chromiert und vollständig gehärtet
Spitze brüniert
ISO 2380/DIN 5264
Zur Liste hinzufügen

5,36 €/ Stückexkl. MwSt

6,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Klingenbreite
6.5 mm
Klingenstärke
1.2 mm
Klingenlänge
25 mm