Eriks
BAHCO

BAHCO Stubby Schlitzschraubendreher 5,5mm

  • ERIKS:23079988
  • Hersteller:BE-8350
Image 1
Schraubendreher, entwickelt nach dem wissenschaftlichen ERGO-Prozess
Schraubendreher für Schlitzschrauben, kurzes Modell für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Handgriff: 3-Komponenten-Griff, für maximalen Benutzerkomfort und maximale Kraftübertragung
Unverwischbarer Farbcode an beiden Griffenden erleichtert die Auswahl des richtigen Schraubendrehers
Klinge: hochlegierter Qualitätsstahl
Chromiert und vollständig gehärtet
Spitze brüniert
ISO 2380/DIN 5264
Zur Liste hinzufügen

4,63 €/ Stückexkl. MwSt

5,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Klingenbreite
5.5 mm
Klingenstärke
1 mm
Klingenlänge
25 mm