Eriks
BAHCO

BAHCO Stichsägeblätter Bimetall 100mm - zahnabstand 2mm (5 stücke)

  • ERIKS:11871662
  • Hersteller:91-433-5P
Image 1
Type 91 fur metall
Für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee u.a.
Standadisierte T-Aufnahme (auch als EURO-Aufnahme bekannt).
Blattarten:
HSS: Blatt aus Hochleistungsschnellstahl mit hoher Lebensdauer. Zum Schneiden der gängigsten Materialien
BiM: Blatt aus HSS-Bimetall, kombiniert die Leistungsfähigkeit von HSS mit der Flexibilität von Kohlenstoffstahl.
Diese Sägeblätter können nicht zersplittern und sind universell einsetzbar
CT: Hartmetallbestücktes Sägeblatt für abrasive Materialien wie Keramik, verstärkten Kunststoff, Marmor oder Glas
HM: Hartmetall Das progressive Blatt wird jetzt mit einer neuen progressiven Verzahnung produziert
Die feinen Zähne am Ansatz trennen dünnes Material, die dann gröber werdende Verzahnung ist effektiver in dickeren Werkstoffen
Zur Liste hinzufügen

12,10 €/ Stückexkl. MwSt

14,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Scheidenlänge
100
Zahnabstand
2 mm
Material
Bimetall