Eriks
BAHCO

BAHCO Steckschlüsselsätze 1/4" und 1/2" Typ Nr. S87+7

  • ERIKS:23063049
  • Hersteller:S87+7
Image 1
Zur Liste hinzufügen

209,44 €/ Stückexkl. MwSt

245,04 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
S
Typ
Square Drive Combination Spanner and Socket Set
Antriebsgröße
1/4"- 1/2"
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
92
Mit Knarre
Ja
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
50
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel
13
Länge
375 mm
Breite
430 mm
Höhe
110 mm
Set-Ausführung
12-teilig 1/4" Sechskant-Steckschlüsseleinsätze: 4–13 mm, 9-teilig 1/4" tief, 4–13 mm, 15-teilig 1/2" Sechskant 10–34 mm, 9-teilig 1/2" Sechskant Zoll/AF, 3/8–1-3/16", 4-teilig 1/2" Sechskant-Kraftsteckschlüsseleinsätze, 17–
Verpackung
Koffer
Gewicht
9560 g