Eriks
BAHCO

BAHCO Steckschlüsselsatz, 6MV Serie, Set von 8

  • ERIKS:12143443
  • Hersteller:6MV/8T
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

213,23 €/ Stückexkl. MwSt

249,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
6MV
Typ
Open End Wrench Set
Set-Ausführung
10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm isolierter Gabelschlüssel-Satz
Gesamtzahl der Werkzeuge
8
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Kunststoffbeutel
Gewicht
0.88 kg