Eriks
BAHCO

BAHCO Steckschlüssel- und Rundkopf-Ratschensatz, Fit&Go Serie, Set von 21

  • ERIKS:14236141
  • Hersteller:FF1E2203
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

196,27 €/ Stückexkl. MwSt

229,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
Fit&Go
Typ
Socket and Round Head Ratchet Set
Set-Ausführung
Verlängerungsstange, 1/2", 125 mm,Verlängerungsstange, 1/2", 250 mm,Adapter, F 1/2" auf M 3/8",1/2" Universal-Gelenk,1/2" Sechskant-Stecknuss 10 mm,1/2" Sechskant-Stecknuss 11 mm,1/2" Sechskant-Stecknuss 12 mm,1/2&
Gesamtzahl der Werkzeuge
21
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
3.07 kg
Höhe
50 mm
Länge
445 mm
Breite
181 mm