290,16 €/ Stückexkl. MwSt
339,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | Fit&Go |
Typ | Socket and Pear Head Ratchet Set |
Set-Ausführung | 1 x Schiebegriff-T-Griff, 1/4", 1 x Drehgriff, 1/4", 2 x Verlängerungsstange, 1/4", 1 x Kardangelenk, 1/4", 1 x Adapter, F 1/4" auf M 3/8", 4 x Sechskant-L-Schlüssel, vernickelt, 13 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 20 x 1/4& |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 45 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Gewicht | 0.97 kg |
Höhe | 38 mm |
Länge | 445 mm |
Breite | 181 mm |