Eriks
BAHCO

BAHCO Steckschlüssel-Sätze 1/4" und 3/8" - 34-teilig

  • ERIKS:12143710
  • Hersteller:S330AF
Image 1
1/4"& 3/8" Steckschlüssel-Satz
Hochleistungs-Stahllegierung
Matt
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: Hochfestes Polyethylen (HDPE)
Inhalt: 34 Teile
12 Stk 3/8" Sechskant-Einsätze 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm
1 Stk 3/8" Umschaltknarre, 60 Zähne, 6° Rückschwenkwinkel
2 Stk 3/8" Verlängerungen 3" und 6" (75 und 150 mm)
1 Stk 3/8" Kardangelenk
1 Stk 3/8" Bithalter mit1/4"-Aufnahme
2 Stk 3/8" Sechskant Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze16 mm (5/8") und 21 mm (13/16")
1 Stk 1/4" Steckgriff
1 Stk 1/4" Bithalter, 1/4"-Aufnahme
3 Stk 1/4" Bits, Schlitz 4, 5.5, 7 mm
4 Stk 1/4" Bits, PH Größe 1, 2, 3, 4
6 Stk 1/4" Bits, Innensechskant 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
Zur Liste hinzufügen

57,20 €/ Stückexkl. MwSt

66,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Antriebsgröße
1/4"
Anschlussmaß
6.3 mm