Eriks
BAHCO

BAHCO Stechbeitelsatz mit Holzgriffen, 5-teilig, 6/10/12/18/25 mm, Kartonverpackung, 425-082

  • ERIKS:23082553
  • Hersteller:425-082
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

93,20 €/ Stückexkl. MwSt

109,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
425
Typ
Chisel Set
Set-Ausführung
Meißel-Set, 6, 10, 12, 18 und 25 mm
Material
Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
5
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Karton
Gewicht
0.78 kg
Typ
Meißel-Satz
Höhe
280 mm
Länge
220 mm
Breite
30 mm