Eriks
BAHCO

BAHCO Stechbeitel Typ Nr. 425 mit Holzgriff 16mm

  • ERIKS:23082558
  • Hersteller:425-16
Image 1
Heft aus Buchenholz, mit vernickeltem Stahlring, um ein Spalten des Holzes zu verhindern
Blatt aus Qualitätsstahl mit konischem Hals
Stemmeisen sind über die gesamte Länge, bis zur Hälfte der Blattstärke quer, mit Facettenschliff versehen
Geschliffen und einsatzbereit
Die flache Seite des Hefts verhindert das Wegrollen
Ausgestattet mit einer Schutzkappe über der Spitze
Zur Liste hinzufügen

17,46 €/ Stückexkl. MwSt

20,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Stechbeitel
Schneidenbreite
16 mm