Eriks
BAHCO

BAHCO SR200-MM reglet INOX

  • ERIKS:14232090
  • Hersteller:SR200-MM
Image 1
  • 2CR13 aus rostfreiem Stahl
  • Ausführung mit Maßangabe in cm
  • Großer Text in Schwarz auf silbernem Metallic-Hintergrund
  • Version in Zoll, mit Umrechnungstabelle in cm auf der Rückseite
  • Verpackt in einem Etui
Zur Liste hinzufügen

2,93 €/ Stückexkl. MwSt

3,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
SR_MM
Typ
Stainless Steel Ruler
Material
Edelstahl
Länge
0.2 m
Breite
19 mm
Skalierung in mm
Ja
Skalierung in Zoll
Ja
Gewicht
19 g
Gewicht
19