Eriks
BAHCO

BAHCO Splitproof-Meißel-Set, ERGO Serie, Set von 8, Stahl

  • ERIKS:11872132
  • Hersteller:434-S8-EUR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

141,18 €/ Stückexkl. MwSt

165,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
ERGO
Typ
Splitproof Chisel Set
Set-Ausführung
6, 10, 12, 16, 18, 25, 32 und 38 mm Splitproof-Meißel-Set
Material
Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
8
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Holzkiste
Gewicht
2.3 kg
Höhe
285 mm
Länge
318 mm
Breite
42 mm