Eriks
BAHCO

BAHCO Spiral bohrer Rollgewalzt durchmesser 3.3 mm HSS länge 65 mm schneidenlänge 36 mm DIN 338

  • ERIKS:23093496
  • Hersteller:441-3.3-CA
Image 1
Type 441
Hochleistungs-Schnellstahl-Bohrer zum Bohren in Messing, Bronze, Kohlenstoffstahl, Gußeisen
sowie in legierten und rostfreien Stählen.
Gewalzte Spitze. Hergestellt gemäß DIN 338. Größen von 1 bis 14 mm.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Durchmesser
3.3 mm
Schneidenlänge
36 mm
Gesamtlänge
65 mm
Ausführung
Rollgewalzt
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Material
HSS