125,54 €/ Satzexkl. MwSt
146,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | Fit&Go |
Typ | Circlip Pliers Set |
Set-Ausführung | Seegeringzangen-Set, Spitzzange, Kombizange, Wasserpumpenzangen-Set |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 4 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Gewicht | 0.95 kg |
Höhe | 35 mm |
Länge | 445 mm |
Breite | 181 mm |