Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | Fit&Go |
Typ | Circlip Pliers Set |
Set-Ausführung | Sicherungsringzange für Innenringe, 150 mm, 12 mm bis 25 mm, Sicherungsringzange für Innenringe, 180 mm, 19 mm bis 60 mm, Sicherungsringzange für Innenringe, 225 mm, 40 mm bis 100 mm, Sicherungsringzange für Innenringe, 140 mm, Sicherungsringzange für In |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 12 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Gewicht | 2.41 kg |
Höhe | 35 mm |
Länge | 543 mm |
Breite | 445 mm |