Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | Fit&Go |
Typ | Circlip Pliers Set |
Set-Ausführung | Innen-Sicherungsringzange, 150 mm, 12 mm bis 25 mm,Innen-Sicherungsringzange, 180 mm, 19 mm bis 60 mm,Innen-Sicherungsringzange, 225 mm, 40 mm bis 100 mm,Innen-Sicherungsringzange, 140 mm,Innen-Sicherungsringzange, 180 mm, 19 mm bis 60 mm,Innen-Sicherung |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 12 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Gewicht | 2.41 kg |
Höhe | 35 mm |
Länge | 543 mm |
Breite | 445 mm |