Eriks
BAHCO

BAHCO Sicherungsringzangen für Außensicherungsringe Typ Nr. 2466 B19

  • ERIKS:23071613
  • Hersteller:2466 B19
Image 1
Sicherungsringzangen für Außensicherungsringe
ISO 5254
Ausführung: verchromt, fein poliert. Brünierte Spitzen
Material: hochlegierter Stahl
Form: mit 90°-Backen
Mit Stellschraube und Rückschlagfeder
Zur Liste hinzufügen

69,83 €/ Stückexkl. MwSt

81,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Länge
165 mm
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Ja
Auswechselbare Stifte
Nein
Gewicht
150 g
Ausführung
B19