70,65 €/ Stückexkl. MwSt
82,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 903T |
Typ | Hex Nut Driver Set |
Set-Ausführung | 5, 6, 7, 8, 10, 13 mm Sechskant-Steckschlüssel-Set |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 6 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Verpackung | Blister |
Gewicht | 0.81 kg |
Höhe | 40 mm |
Länge | 347 mm |
Breite | 240 mm |