Eriks
BAHCO

BAHCO Sechskant-Schraubendreher-Set, 903T Serie, Set von 6

  • ERIKS:11871676
  • Hersteller:903T-1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

61,80 €/ Stückexkl. MwSt

72,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
903T
Typ
Hex Screwdriver Set
Set-Ausführung
Innensechskant-Schraubendreher-Satz 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Blister
Gewicht
0.855 kg
Höhe
40 mm
Länge
347 mm
Breite
240 mm