Eriks
BAHCO

BAHCO schraubenzieher Robertson-2

  • ERIKS:11871518
  • Hersteller:BE-9002
Image 1
Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde
Schraubendreher für Robertson-Schrauben
Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung
Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem
Griffende identifiziert werden
Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze
für größere Genauigkeit
Zur Liste hinzufügen

7,11 €/ Stückexkl. MwSt

8,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Gesamtlänge
202 mm
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Klingenlänge
80 mm
Klingenbreite
5 mm
VDE geprüft
Nein