Eriks
BAHCO

BAHCO Schraubenschlüssel- und Zangenset, Fit&Go Serie, Set von 8

  • ERIKS:14236144
  • Hersteller:FF1F4001
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

251,06 €/ Stückexkl. MwSt

293,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
Fit&Go
Typ
Wrench and Pliers Set
Set-Ausführung
Zentral verstellbarer Schraubenschlüssel, 6",Seitenschneider, 160 mm,Flachzange, 180 mm,Spitzzange,Kombizange, Greifzange mit Drahtschneider, 140 mm, Greifzange mit Drahtschneider, 300 mm, Wasserpumpenzange, 250 mm
Gesamtzahl der Werkzeuge
8
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
2.59 kg
Höhe
35 mm
Länge
445 mm
Breite
362 mm