134,06 €/ Stückexkl. MwSt
156,85 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Typ | Screwdriver Set |
Set-Ausführung | 1.0 x 50, 1.2 x 50, 1.5 x 50, 1.8 x 50, 2.0 x 50, 3.0 x 50, 3.5 x 75, 4.0 x 75, PH00 x 50, PH0 x 50, PH1 x 75, PZ0 x 50, PZ1 x 75, T6 x 50, T7 x 50, T8 x 50, T9 x 50, T10 x 50, T15 x 75, T20 x 75, H1.5 x 50, H2 x 50, H2.5 x 50, H3 x 75 |
Material | Hochleistungs-Stahl |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 24 |
Anzahl Holzbohrer | 0 |
Verpackung | Koffer |
Gewicht | 0.82 kg |
Höhe | 56 mm |
Länge | 280 mm |
Breite | 190 mm |