Eriks
BAHCO

BAHCO Schlitzschraubendreher VDE 6,5mm

  • ERIKS:23079983
  • Hersteller:BE-8255S
Image 1
Isolierte Schraubendreher für Schlitzschrauben, entwickelt nach dem wissenschaftlichen ERGOTM-Prozess
Für das Arbeiten unter Spannung bis zu 1.000 V
ISO 2380, IEC 60900, VDE-zertifiziert
3-Komponenten-Griff, für maximalen Benutzerkomfort und maximale Kraftübertragung
Hochwertig legierter Stahl
Unverwischbarer Farbcode mit Typen-Symbol am Griffende
Zur Liste hinzufügen

10,50 €/ Stückexkl. MwSt

12,29 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Klingenbreite
6.5 mm
Klingenstärke
1.2 mm
Klingenlänge
150 mm
VDE geprüft
Ja