Eriks
BAHCO

BAHCO Schlitzschraubendreher VDE 5,5mm

  • ERIKS:23079299
  • Hersteller:BE-8050S
Image 1
Isolierte Schraubendreher für Schlitzschrauben, entwickelt nach dem wissenschaftlichen ERGOTM-Prozess
Für das Arbeiten unter Spannung bis zu 1.000 V
ISO 2380, IEC 60900, VDE-zertifiziert
3-Komponenten-Griff, für maximalen Benutzerkomfort und maximale Kraftübertragung
Hochwertig legierter Stahl
Unverwischbarer Farbcode mit Typen-Symbol am Griffende
Zur Liste hinzufügen

8,02 €/ Stückexkl. MwSt

9,38 €inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Klingenbreite
5.5 mm
Klingenstärke
1 mm
Klingenlänge
125 mm
VDE geprüft
Ja