Eriks
BAHCO

BAHCO Schlitzschraubendreher VDE 4,0mm

  • ERIKS:23079298
  • Hersteller:BE-8040S
Image 1
Isolierte Schraubendreher für Schlitzschrauben, entwickelt nach dem wissenschaftlichen ERGOTM-Prozess
Für das Arbeiten unter Spannung bis zu 1.000 V
ISO 2380, IEC 60900, VDE-zertifiziert
3-Komponenten-Griff, für maximalen Benutzerkomfort und maximale Kraftübertragung
Hochwertig legierter Stahl
Unverwischbarer Farbcode mit Typen-Symbol am Griffende
Zur Liste hinzufügen

6,68 €/ Stückexkl. MwSt

7,82 €inkl. MwSt

76 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Klingenbreite
4 mm
Klingenstärke
0.8 mm
Klingenlänge
100 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
VDE geprüft
Ja