Eriks
BAHCO

BAHCO Schlitzschraubendreher 6,5mm Typ Nr. BE-8150-55 - BE8250-55

  • ERIKS:23079993
  • Hersteller:BE-8255
Image 1
Schraubendreher, entwickelt nach dem wissenschaftlichen ERGO-Prozess
Schraubendreher für Schlitzschrauben
Handgriff: 3-Komponenten-Griff, für maximalen Benutzerkomfort und maximale Kraftübertragung
Unverwischbarer Farbcode an beiden Griffenden erleichtert die Auswahl des richtigen Schraubendrehers
Klinge: hochlegierter Qualitätsstahl
Chromiert und vollständig gehärtet
Spitze brüniert
ISO 2380/DIN 5264
Zur Liste hinzufügen

8,44 €/ Stückexkl. MwSt

9,87 €inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Klingenbreite
6.5 mm
Klingenlänge
150 mm