Eriks
BAHCO

BAHCO Schlitzschraubendreher 5,5mm Typ Nr. BE-8150-55 - BE8250-55

  • ERIKS:23079291
  • Hersteller:BE-8150
Image 1
Schraubendreher, entwickelt nach dem wissenschaftlichen ERGO-Prozess
Schraubendreher für Schlitzschrauben
Handgriff: 3-Komponenten-Griff, für maximalen Benutzerkomfort und maximale Kraftübertragung
Unverwischbarer Farbcode an beiden Griffenden erleichtert die Auswahl des richtigen Schraubendrehers
Klinge: hochlegierter Qualitätsstahl
Chromiert und vollständig gehärtet
Spitze brüniert
ISO 2380/DIN 5264
Zur Liste hinzufügen

5,80 €/ Stückexkl. MwSt

6,79 €inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Klingenbreite
5.5 mm
Klingenstärke
1 mm
Klingenlänge
100 mm