Eriks
BAHCO

BAHCO SchlitzRiSchraubendrehersatz, 706 Serie, Set von 6, Hochleistungs-Stahl

  • ERIKS:11871981
  • Hersteller:706-3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

46,24 €/ Stückexkl. MwSt

54,10 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
706
Typ
Slotted Screwdriver Set
Set-Ausführung
1,0 x 50, 1,2 x 50, 1,5 x 50, 1,8 x 50, 2 x 50, 2,5 x 50 Schlitzschraubendreher-Satz
Material
Hochleistungs-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Koffer
Gewicht
0.222 kg
Typ
Schlitzschraubendreher-Satz
Höhe
27 mm
Länge
227 mm
Breite
95 mm