Eriks
BAHCO

BAHCO Schlitz- und Kreuzschlitz-RiSchraubendrehersatz, ERGO Serie, Set von 5, Hochleistungslegierter Stahl

  • ERIKS:23082192
  • Hersteller:BE-9881S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

36,91 €/ Stückexkl. MwSt

43,18 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
ERGO
Typ
Slotted and Phillips Screwdriver Set
Set-Ausführung
0,5 x 3,0 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, PH1 x 80, PH2 x 100 VDE-isolierter Schlitz- und Kreuzschlitz-Schraubendrehersatz
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
5
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Karton
Gewicht
0.45 kg
Höhe
38 mm
Länge
365 mm
Breite
175 mm