36,71 €/ Stückexkl. MwSt
42,95 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | BahcoFit |
Typ | Slotted and Phillips Screwdriver Set |
Set-Ausführung | 0,5 x 3,0 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, 1,2 x 6,5 x 150, PH0 x 75, PH1 x 80, PH2 x 100 BahcoFit VDE isolierter Schlitz- und Kreuzschlitz-Schraubendrehersatz |
Material | Hochleistungs-Stahl |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 7 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Verpackung | Karton |
Gewicht | 0.53 kg |
Höhe | 38 mm |
Länge | 365 mm |
Breite | 220 mm |