Eriks
BAHCO

BAHCO Schlitz Schraubendreher Isoliert VDE 1x5.5x125mm

  • ERIKS:14099237
  • Hersteller:BE-8050SL
Image 1
Isolierte Schraubendreher für Schlitzschrauben, entwickelt nach dem wissenschaftlichen ERGOTM-Prozess
Für das Arbeiten unter Spannung bis zu 1.000V
ISO 2380, IEC 60900, VDE-zertifiziert
3-Komponenten-Griff, für maximalen Benutzerkomfort und maximale Kraftübertragung
Hochwertig legierter Stahl
Unverwischbarer Farbcode mit Typen-Symbol am Griffende
Zur Liste hinzufügen

8,83 €/ Stückexkl. MwSt

10,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO