22,88 €/ Stückexkl. MwSt
26,77 €inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | BahcoFit |
Typ | Slotted/Pozidriv Screwdriver Set |
Set-Ausführung | 0,5 x 3,0 x 75, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, 1,2 x 6,5 x 125, PZ1 x 100, PZ2 x 125 BahcoFit Schlitz-/Pozidriv-Schraubendreher-Satz |
Material | Hochleistungs-Stahl |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 6 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Verpackung | Karton |
Gewicht | 0.45 kg |
Höhe | 38 mm |
Länge | 365 mm |
Breite | 175 mm |